アジャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55492475 品番 MKRL-32-10-80B6
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

黒色クロメート処理のアジャスターです。
ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。
底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。

材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ径MM10 ねじ長さL1(mm)80 アズワン品番64-6788-05 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする