樹脂製ワンウェイトルクヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55492545 品番MH18-40-F
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

2万回開閉試験をクリアしています。
一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。

用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
輸送中にヒンジが開閉しないように仮止部品が付いています。製品取付時に外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする