LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55492825
品番
MC-YN016HPP-15
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。
ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。
リベット取付も可能です。
付属品
MC-YN016HPPのみ
受座
十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
質量(g)
10.4
吸着力(N)
15
高さ(mm)
12
使用環境
耐熱|防錆
種類
標準タイプ
長さL(mm)
35
幅W(mm)
2.8
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS430)
仕上
バレル研磨
仕様
本体・受座・ねじ
アズワン品番
64-6787-45
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たり、直接蓋に当たらないように取り付けてください。直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
本製品の取付面側には、必ずねじおよびリベットの逃げ加工を行ってください。これで取付ねじの頭部が浮かず製品の固定ができます。