ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55492859 品番 MC-421SUS-24
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。

高さ(mm)10 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)7.1 種類標準タイプ 長さL(mm)42 吸着力(N)24 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)2.7 アズワン品番65-2046-39 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
扉の開放防止に

勝手に開いてしまう扉のストッパー代わりに使用しています
マグネットは弱めですが、わずかに止まればよいので、強い品が欲しい場合は、もう一方のマグネットをお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする