LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55492868
品番
MC-159-2-STD
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。
厚さ2.2 mmの薄型サイズです。
裏止めタイプの受座もご用意しています。
付属品
六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
14
種類
標準タイプ
長さL(mm)
35
仕上
光沢バレル研磨
幅W(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接あたると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。