LAMP(スガツネ工業)
ガラスドア用引手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
仕上
サテンステンレス調
サテンステンレス調
クロムめっき
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55493437
品番
M5B01-13
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。
本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品
樹脂ワッシャー
材質
黄銅
質量(g)
87
長さL(mm)
40
仕上
サテンステンレス調
対応ガラス板厚(mm)
8、10