LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ガラスドア用つまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55493473
品番
M5400-14
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。
指がかけやすい、くぼみがあります。
両面取付タイプです。
ブラックが新しく加わりました。
質量(g)
95
材質
アルミニウム合金
仕上
クロムめっき
高さT(mm)
35
付属品
パッキン
注意
つまみを連結するねじ(長ねじ)のかかり代が、左右均等になるよう取り付けてください。