ガラスドア用つまみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55493489 品番 M5400-05
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。
指がかけやすい、くぼみがあります。
両面取付タイプです。
ブラックが新しく加わりました。

質量(g)95 材質アルミニウム合金 仕上ブラック 高さT(mm)35 付属品パッキン
注意
つまみを連結するねじ(長ねじ)のかかり代が、左右均等になるよう取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする