テーブル専用電動昇降装置 脚部セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55493735 品番 LFT-LG-600-SL
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。
動作音が50 dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。

付属品
電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)
バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)
ケーブルクランプ
ハンドセットCPN-4UD
均等耐荷重(kg)100 高さ(mm)625〜1225 質量(kg)9 材質(本体) 色(脚部)シルバー ストローク(mm)600 シルバー 質量(g)9000 種類電動式 最低高さ(mm)625 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。
本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。
本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。
偏荷重がかからないようにしてください。
梱包は2箱です。
電源はアース付3Pプラグです。必要に応じて付属の2P変換アダプターをご使用ください。
1000 N以下でも使用環境によっては、安全装置が働き、運転が止まることがあります。その場合は、再度ボタンを押して高さを調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする