スライドレール用 両方向キャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55494033 品番JC-30TW
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

両方向から着脱できるキャッチです。
ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます。
C301TW等の両トラベルスライドレールと併用するとセンターキャッチとして使用できます。
レール厚19〜21 mmのスライドレールと組み合わせられます。

用途
両トラベルスライドレールのセンターキャッチ
片トラベルスライドレールの開保持、閉保持のキャッチ、中間位置保持のキャッチ
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×16 材質ポリアセタール(POM) グレー 高さ(mm)30 質量(g)12.4 幅W(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
スライドレール等のキャッチ方向にガイドがある物と併用してください。
1ヶ使いを推奨します。
キャッチ力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする