LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
隠し蝶番 イノックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55494338
品番
INO-66N
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途
建具用
材質
ポリアミド(PA)
質量(g)
100
種類
標準
仕上
ヘアライン仕上
本体長さ(mm)
84.5
開き角度(度)
180°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
32
最大扉高さ(mm)
2100
最大扉幅(mm)
800
注意
3個使用する場合は、真ん中の蝶番は1番上の蝶番より200 mm下の位置に取り付けてください。
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。