LAMP(スガツネ工業)
フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
色
ヴィンテージ調
仕上
真鍮めっき/ヴィンテージ調
耐荷重(N)
147
注文コード
55494469
品番
HK-FH50-PB
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上・耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属のねじも本体と同じ色味です。
付属品
HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20
HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質
亜鉛合金(ZDC)
色
ヴィンテージ調
質量(g)
65
種類
標準
奥行(mm)
39
仕上
真鍮めっき/ヴィンテージ調
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応