HK-FH50-BL フック LAMP(スガツネ工業) 55494496

HK-FH50-BL フック LAMP(スガツネ工業) 55494496
HK-FH50-BL フック LAMP(スガツネ工業) 55494496
HK-FH50-BL フック LAMP(スガツネ工業) 55494496

フック

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個マットブラック仕上クロメート処理/マットブラック耐荷重(N)147注文コード55494496品番HK-FH50-BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属のねじも本体と同じ色味です。

付属品
HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20
HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質亜鉛合金(ZDC)マットブラック質量(g)65種類標準奥行(mm)39仕上クロメート処理/マットブラック取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする