HJ-30SBL ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55494697

HJ-30SBL ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55494697
HJ-30SBL ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55494697
HJ-30SBL ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55494697

ステンレス鋼製フック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55494697品番HJ-30SBL
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。

付属品
HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)ブラック高さ(mm)33質量(g)15種類標準奥行(mm)17仕上塗装/ブラック取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)140RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする