バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55494706 品番HG-VH8-OP-WT
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。
ばね反力を六角棒スパナで調節できます。

用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ホワイト 質量(g)18 種類平蝶番型 付加機能ばね力調整機能付 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする