バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55494715 品番 HG-VH8-N-WT
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。
同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。

用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ホワイト 質量(g)11 種類平蝶番型 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。

商品説明動画

LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型[スガツネ工業]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55494715
2022-08-20
用途:
クーラーボックスの補修
有限会社 山宗ビル 様 (不動産業)

イグロのクーラーボックスの補修で使いました。
純正で最初からついてるのより、頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする