HG-TUWA15 トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55494767 HG-TUWA15 トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55494767 HG-TUWA15 トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55494767

トルク裏蝶番

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55494767 品番HG-TUWA15
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グリスレス仕様です。
表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
広角度仕様です。

仕様
グリスレス
使用温度:-10 ℃〜50 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)88 種類裏蝶番・隠し丁番型 長さL(mm)40 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)61 アズワン品番64-8550-34 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
蝶番同士の軸心がずれないように取り付けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
トルクヒンジとして使用

とても良いのですが、フック側が別売りになっているので、購入時に別途発注する必要があります。
種類の豊富なので、色々な用途に使用可能なのですが、MONOTAROの中では、全てのフックが登録されていませんので、LAMPのカタログも参照されると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする