LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
サチライトニッケルめっき
注文コード
55494828
品番
HG-TMH2030-SN
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
全開、全閉時に軸が出っ張りません。
トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途
店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル
仕様
使用温度:-10 ℃〜60 ℃
材質
亜鉛合金
質量(g)
165
種類
特殊形状
仕上
サチライトニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
2つの軸のトルクが異なるため、ヒンジの向きを揃えて使用してください。(LAMP刻印の向きを揃えてください)
商品説明動画
動きの紹介 - 平行二軸トルクヒンジHG-TMH型 [スガツネ工業]
参考になった
参考になった