HG-TC45HR トルクヒンジ HG-TC45H型 LAMP(スガツネ工業) 55494898 HG-TC45HR トルクヒンジ HG-TC45H型 LAMP(スガツネ工業) 55494898 HG-TC45HR トルクヒンジ HG-TC45H型 LAMP(スガツネ工業) 55494898

トルクヒンジ HG-TC45H型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55494898 品番HG-TC45HR
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー5万回開閉試験をクリアしています。
配線穴付きで、耐久性も高いです。
両羽根ともL字のブラケットです。

仕様
配線穴付き
使用温度:0 ℃〜40 ℃
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)60 種類特殊形状 長さL(mm)16 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)66 アズワン品番64-6781-95 RoHS指令(10物質対応)対応 中央部穴径(Φmm)6.5
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55494898
2023-04-18
用途:
使用時にこの部品を使いあるものを伸せ未使用時に綺麗に収めるため。

もう少しトルクの低いものが良かったのでこれは他で使用し、トルクの低い物を別に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする