LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55495004
品番
HG-TASJ40L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
トルク調整(0〜4 Nm/個)が可能です。
オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
両羽根ともL字のブラケットです。
用途
液晶モニターや監視カメラなど
仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
特殊形状
長さL(mm)
18
仕上
光沢バレル研磨
幅W(mm)
80
アズワン品番
64-8550-26
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
トルク調整は呼び13のスパナをご使用ください。
トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
出荷状態は4.0 N・mです。必要に応じたトルク調整を行ってください。