HG-TA45HR トルクヒンジ HG-TA45H型 LAMP(スガツネ工業) 55495074 HG-TA45HR トルクヒンジ HG-TA45H型 LAMP(スガツネ工業) 55495074 HG-TA45HR トルクヒンジ HG-TA45H型 LAMP(スガツネ工業) 55495074

トルクヒンジ HG-TA45H型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55495074 品番HG-TA45HR
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。
両羽根ともL字のブラケットです。

仕様
配線穴付き
使用温度:0 ℃〜40 ℃
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)60 種類特殊形状 長さL(mm)16 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)66 アズワン品番64-6781-94 RoHS指令(10物質対応)対応 中央部穴径(Φmm)6.5
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする