※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-S7-MN スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ工業) 55495099 HG-S7-MN スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ工業) 55495099 HG-S7-MN スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ工業) 55495099

スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55495099 品番 HG-S7-MN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

360°自在に回転するトルクヒンジです。
室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。

用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)48 種類スイベルヒンジ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
上下反転して使用できます。ただし、ねじは取付面より固定してください。反対面から固定すると製品が機能しません。

商品説明動画

LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S型 [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする