※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55495126
品番
HG-S20-MN
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
360°自在に回転するトルクヒンジです。
室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途
工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
49
種類
スイベルヒンジ
仕上
光沢バレル研磨
アズワン品番
64-6781-91
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
上下反転して使用できます。ただし、ねじは取付面より固定してください。反対面から固定すると製品が機能しません。
商品説明動画
LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S型 [スガツネ工業]
参考になった