HG-RT30 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495144 HG-RT30 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495144 HG-RT30 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495144

トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55495144 品番HG-RT30
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。
開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。
上蓋(開き角度0°〜100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。

仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)160 種類裏蝶番・隠し丁番型 長さL(mm)70 仕上サテンクロムめっき 幅W(mm)52.6 アズワン品番64-6781-89 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
トルクは開き角度によって異なります。
蓋(扉)の最大モーメントが、ヒンジ閉じ位置のトルクの半分以下になるようにお選びください。
フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする