ラチェットヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55495153 品番HG-RCT12-C
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。
ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。
解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。

用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。 質量(g)350 種類特殊形状 アズワン品番64-8550-22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ソファー、座椅子には使用できません。
必ず左右セットでご使用ください。
筐体は剛性を確保して下さい。ラチェット機構が機能しなくなる場合があります。
ヒンジの取り付け幅が400 mmより大きい場合、ラチェット機構が左右同時に機能しない恐れがあります。

商品説明動画

ラチェットヒンジ HG-RCT12-C [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする