LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
ピボットトルクヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55495169
品番
HG-PTH30
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。
扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です。
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ 呼び4×20(ピボットヒンジ取付用)
十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(上下受座、トルクヒンジ取付用)
材質
ステンレス鋼
質量(g)
95
種類
特殊形状
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大扉厚(mm)
35
最小扉厚(mm)
28
最大扉高さ(mm)
1200
最大扉幅(mm)
500
最小扉高さ(mm)
700
最小扉幅(mm)
350
注意
開閉試験結果は90°往復を1回とした場合です。
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
使用場所の環境(気温・風)によって扉の操作力が変わります。
本製品を強い風圧のかかる扉に使用しないでください。
気密性が必要な場合は、別途モヘアを併用してください。
商品説明動画
LAMP ピボットトルクヒンジ HG-PTH30 [スガツネ工業]
参考になった