LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 旗蝶番
オールステンレス鋼製重量用旗蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55495354
品番
HG-LSW-204L
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。
特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途
大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
1500
種類
旗丁番(抜き差し丁番)
仕上
ヘアライン仕上
本体長さ(mm)
204.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
160
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。