LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製重量用平蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55495388
品番
HG-LSC210N
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。
6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。
特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
質量(g)
2300
羽根厚さ(mm)
6
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアライン仕上
種類
平蝶番
本体長さ(mm)
210
用途
大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
仕様
穴無
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
開閉試験回数は、下記の場合を示します。
蝶番縦3ヶ使い、扉サイズW900×H2000
扉質量250 kg
軸は抜けません。