曜日別特売
HG-KH12-268R ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業) 55495528

HG-KH12-268R ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業) 55495528
HG-KH12-268R ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業) 55495528

ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55495528品番HG-KH12-268R
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

超重量扉に適した極厚蝶番です。
可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。

用途
大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質
ステンレス鋼
(SUS304)
質量(g)7400種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)268羽根厚さ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)300
注意
ねじは使用場所にあわせてご用意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする