曜日別特売
HG-JHM20T-80BL ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 LAMP(スガツネ工業) 55495686

 

HG-JHM20T-80BL ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 LAMP(スガツネ工業) 55495686
HG-JHM20T-80BL ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 LAMP(スガツネ工業) 55495686
HG-JHM20T-80BL ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 LAMP(スガツネ工業) 55495686
HG-JHM20T-80BL ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 LAMP(スガツネ工業) 55495686

ダンパーヒンジ HG-JHM20T型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット仕上ブラック注文コード55495686品番HG-JHM20T-80BL
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。
扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。
上蓋インセット仕様です。
カバー付きで取付ねじが外から見えません。

付属品
受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本
ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃種類特殊型長さL(mm)65仕上ブラック幅W(mm)51.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
トルク範囲は、上蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
トルクの範囲内で使用してください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合がありますのでご注意ください。

商品説明動画

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM型、HG-JHM20T型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする