LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼(SUS304)
本体長さ(mm)
40
仕上
ショットブラスト
注文コード
55496429
品番
HG600-90S
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・本体長さ・仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。
質量(g)
225
羽根厚さ(mm)
8
仕上
ショットブラスト
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
平蝶番
本体長さ(mm)
40
本体幅(mm)
86.25
用途
厨房機器、食品加工機械
RoHS指令(10物質対応)
対応