ステンレス鋼製蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼(SUS304) 本体長さ(mm)30 仕上ショットブラスト 注文コード55496447 品番HG600-85S
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は材質・本体長さ・仕上など8種類から選べます 他の種類を見る

表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。

質量(g)165 羽根厚さ(mm)8 仕上ショットブラスト 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 本体長さ(mm)30 本体幅(mm)84 用途厨房機器、食品加工機械 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする