三次元調整機能付隠し蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55496508 品番 HES3D-E190DN
参考基準価格(税別)¥16,940 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)
オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼
六角棒スパナ呼び4
掘込加工テンプレート
用途建具用 オプションスチールドア・スチール枠用ブラケット HES3D-E190BKT型 材質亜鉛合金(ZDC) シャンパンゴールド 種類標準 仕上サチライトニッケルめっき 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)190 アズワン品番64-6781-43 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)38 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900

商品説明動画

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-E190型 [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする