LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
三次元調整機能付隠し蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55496535
品番
HES3D-E160DN
参考基準価格(税別)
¥13,460
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
左右、上下、前後の三次元調整機能付
取付ねじを隠すカバー付きです。
仮止機能により施工性が向上します。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)
六角棒スパナ呼び4
掘込加工テンプレート
開き角度(度)
180°
最小扉厚(mm)
36
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
サチライトニッケルめっき
種類
標準
色
シャンパンゴールド
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)
160
用途
建具用
オプション
破損や紛失時の交換用にねじカバーのみでもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった