加工治具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オプション加工治具 HES3D-90-TMP 注文コード55496569 品番HES3D-90-TMP
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は付属品・オプション・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。
ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。
メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。

用途建具用 オプション加工治具 HES3D-90-TMP 材質メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする