三次元調整機能付隠し蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55496587 品番 HES3D-90DC
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー5万回開閉試験をクリアしています。
左右、上下、前後の三次元調整機能付
取付ねじを隠すカバー付きです。
蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼
六角棒スパナ(呼び2)
掘込加工テンプレート
用途家具・ショーケース用 オプション加工治具 HES3D-90-TMP 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 シルバー 種類標準 仕上サチライトクロムめっき 付加機能三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm)90 アズワン品番64-6781-37 開き角度(度)180° 最小扉厚(mm)23 最大扉高さ(mm)1500 最大扉幅(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする