LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
三次元調整機能付隠し蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55496648
品番
HES3D-120-A100DN
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
アームストッパーと併用できます。
左右、上下、前後の三次元調整機能付
取付ねじを隠すカバー付きです。
仮止機能により施工性が向上します。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼
六角棒スパナ呼び3
掘込加工テンプレート
用途
建具用
オプション
破損や紛失時の交換用に、ねじカバーのみでもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
材質
亜鉛合金(ZDC)
色
シャンパンゴールド
種類
標準
仕上
サチライトニッケルめっき
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用
本体長さ(mm)
120
開き角度(度)
100°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
29
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
注意
100°以上開かないよう、アームストッパー、戸当たりなどを併用してください。
商品説明動画
隠し丁番 加工治具 HES3D-TMP型 [スガツネ工業]
参考になった
参考になった
参考になった
参考になった