三次元調整機能付隠し蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55496666 品番 HES3D-120-A100BL
参考基準価格(税別)¥6,610 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
アームストッパーと併用できます。
左右、上下、前後の三次元調整機能付
取付ねじを隠すカバー付きです。
仮止機能により施工性が向上します。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼
六角棒スパナ呼び3
掘込加工テンプレート
用途建具用 オプション破損や紛失時の交換用に、ねじカバーのみでもご用意できます。詳細はお問い合わせください。 材質亜鉛合金(ZDC) ブラック 種類標準 仕上焼付塗装/ブラック 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用 本体長さ(mm)120 開き角度(度)100° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
注意
100°以上開かないよう、アームストッパー、戸当たりなどを併用してください。

商品説明動画

隠し丁番 加工治具 HES3D-TMP型 [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする