曜日別特売
H400-03L-3A ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業) 55496709

H400-03L-3A ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業) 55496709
H400-03L-3A ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業) 55496709
H400-03L-3A ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業) 55496709

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチP(mm)88
内容量1個注文コード55496709品番H400-03L-3A
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

3A認定品です。
光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。
パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。
パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。

用途厨房機器、食品加工機械材質ステンレス鋼(SUS304)グレー・シルバー系高さ(mm)46質量(g)110種類裏止めハンドル長さL(mm)98グリップ径(Φmm)10仕上光沢研磨取付け方法めねじピッチP(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付ねじに緩み止め加工を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする