LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 店舗什器
LAMP(スガツネ工業)の 陳列用金物
LAMP(スガツネ工業)の チャンネルサポート/棚柱/バー
天板ガラス受 GS-GB5型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
焼付塗装/ブラック
仕様
左仕様
注文コード
55496788
品番
GS-GB5-L-BL
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。
ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
仕様
左仕様
仕上
焼付塗装/ブラック
材質
亜鉛合金(ZDC)
対応ガラス板厚(mm)
8
用途
家具・ショーケース用
注意
ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。
閉時の戸当りを別途設けてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。