ステンレス鋼製ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55496955 品番 FT-T-120
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。
取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。
丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。

付属品
FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
質量(g)225 U字形種類ストレート グリップ径(Φmm)15.1 ピッチP(mm)96 高さ(mm)28.5 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 長さL(mm)120 面付形種類U字形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする