LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の ガイドレール
モニター用ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55497007
品番
FSL-MB
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
フリースライドロックFSL-V36に取り付けて使用します。
組立済のアルミフレームに後付けできます。
モニターマウントKA-T100S50は、取付穴(60×60 mm)を使用して取付可能です。
仕様
VESA規格適合
(75×75 mm、100×100 mm)
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
566
種類
手動式
仕上
焼付塗装/シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応