アルミ合金製スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55497059 品番FR9000-1900
参考基準価格(税別)¥195,500 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。
3/4スライドの2段引スライドレールです。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。
スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)
白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。
赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。

用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。 材質アルミニウム合金 高さ(mm)60 仕上素地 移動距離(mm)1328 幅W(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)1900
注意
白色と赤色のローラーは必ず同じ色同士を左右の片側に使用してください。
レール取付用ねじは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする