LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ステンレス鋼製スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55497147
品番
ESR4670-24
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。
引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
45.2
質量(g)
1660
移動距離(mm)
600
耐荷重(N/ペア)
343
幅W(mm)
12.7
アズワン品番
64-6778-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール長さL(mm)
600
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
商品説明動画
参考になった