三次元調整機能付隠し丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55497278 品番DX80G-10
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。
上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。
調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。
DX80G-10が新しく加わりました。

用途建具用 材質アルミニウム合金 形状隠し丁番型 質量(g)1820 仕上サテンニッケルめっき 付加機能三次元調整機能 本体長さ(mm)200 開き角度(度)180° 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする