コンセントプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55497348 品番 DMF1-ES-WT
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。
ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。
4口、5口タイプが新しく加わりました。

用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
コンセントカバー・プレート
材質鋼(SECC) 質量(g)27 仕上焼付塗装/ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする