コンセントカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 仕様開時保持使用温度範囲:-10〜+40 ℃ 注文コード55497409 品番DMC2-MC-BL
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
この商品は色・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

金属カバータイプが新しく加わりました。
水平面と垂直面に取り付けできます。
厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。
耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。
ほこりよけの自閉カバー付きです。
ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。
ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ 4×16
専用ブラケット
用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
コンセントカバー・プレート
仕様
開時保持
使用温度範囲:-10〜+40 ℃
質量(g)30 材質PBT樹脂 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
スイッチや電話線モジュールなど出っ張りのあるソケットは取付できません。
コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。

商品説明動画

【動き】コンセントカバー DMC1型 樹脂/金属カバータイプ[スガツネ工業]
この動画は、3人が参考にしています。
【動き】コンセントカバー DMC2型 樹脂/金属カバータイプ[スガツネ工業]
この動画は、1人が参考にしています。
【動き】コンセントカバー DMC3型 樹脂/金属カバータイプ[スガツネ工業]
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする