ダンパーキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード55497698 品番DC-200-25WT
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー5万回開閉試験をクリアしています。
横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。
本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。
左右扉兼用です。
40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。
受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。

付属品
本体カバー
受座
本体取付ねじ3.5×30
受座取付ねじ3.5×15
質量(g)105 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
板金に取り付ける場合は、ねじをお客様でご用意ください。
推奨本体取付ねじ:十字穴付きバインドねじM4×30
推奨受座取付ねじ:十字穴付きバインドねじM4×15
本体・受座は芯材が入っているところに取り付けてください。
丁番の開閉抵抗が大きいと閉まらない可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする