コンパクトソフトダウンステー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 注文コード55497759 品番CSD-10-TV-M-WT
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)
扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)
キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。
ガラス扉も対応可能です。

付属品
取付座金
座金カバー
バインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
質量(g)130 材質PC/ABS樹脂 ホワイト 開き方下開き 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ アズワン品番64-6775-92 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
閉じた際のキャッチ機能はありません。別途キャッチをご用意ください。
インセットの扉には取付できません。
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。

商品説明動画

コンパクトソフトダウンステー CSD-10-TV型 [スガツネ工業]
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55497786
2022-07-24
用途:
TVボードのフラッパー扉のステーとして

取り付けが簡単なのでこの商品一択です。トルクの弱いモノからL,M,Hと3種類ありますが、初めて購入する際、一番弱いトルクのものを購入しようと思い間違ってMを購入してしまった。(服のサイズM,L表示と混同してしまった)もう少しわかりやすい説明があればよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
55497759
2020-11-24
用途:
下開き扉用

扉の重量というかバランスがうまくいけばいい感じで下がってきます。調整代がもうちょっと大きかったらいうことなしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする