LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55498389
品番
C3273-50SC
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
ボタン操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に簡易的に保持します。
質量(g)
1360
レール長さL(mm)
500
移動距離(mm)
505
高さ(mm)
37.4
材質
鋼(SPCC)
幅W(mm)
12.7
用途
医療用キャビネット、カートなど
RoHS指令(10物質対応)
対応